WAGO ITALIA SRL - WAG890-1634 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 2 POLI C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione
Confezione
50 PZ
EAN
2000002212249
Codice prodotto
WAG890-1634
Cod. produttore
890-1634
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Blocco di connessione
Corrente nominale per lampada:
16 A
Numero di ingressi:
2
Numero di uscite:
4
Codifica dei poli:
L, N
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.05028 kWh
Materiale dei contatti:
CuSn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
1 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
57.85 mm
Altezza:
29 mm
Larghezza:
12 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Possibilità di fissaggio:
No