WAGO ITALIA SRL - WAG887-952 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE SERIE L-BOXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...4 mm²
Numero di connessioni - 0
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
EAN
4055143616997
Codice prodotto
WAG887-952
Cod. produttore
887-952
Produttore
WAG
Sezione nominale:
0.2...4 mm²
Numero di connessioni:
0
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Neutro
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
0...0 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.14...4 mm²
Trasparente:
sì






