WAGO ITALIA SRL - WAG859-744 OPTO DC 12-48V, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 10...53 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3...53 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 4 A
Confezione
10 PZ
EAN
2000000241074
Codice prodotto
WAG859-744
Cod. produttore
859-744
Produttore
WAG
Tensione di ingresso:
10...53 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3...53 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
4 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico