pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-820 UI TRASDUTTORE KTY, GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA -

  • Con uscita commutabile -

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA -

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074841462

Codice prodotto

WAG857-820

Cod. produttore

857-820

Produttore

WAG

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

Con uscita commutabile:

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Adatto per montaggio modulare:

no

Funzione di configurazione integrata:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Uscita analogica 0 V ... 5 V:

Uscita analogica 0 V ... 2 V:

no

Uscita analogica 2 V ... 10 V:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Peso:

0.05 kg

Trasduttore del segnale di temperatura per sensori KTY; Segnale uscita di tensione e di corrente; Configurabile mediante DIP switch; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm; grigio chiaro