pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-801 UI TRASDUTTORE RTD, GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - -200...850 °C

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA -

  • Con uscita commutabile - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA -

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079371087

Codice prodotto

WAG857-801

Cod. produttore

857-801

Produttore

WAG

Portata:

-200...850 °C

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

Con uscita commutabile:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Adatto per montaggio modulare:

no

Funzione di configurazione integrata:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Uscita analogica 0 V ... 5 V:

Uscita analogica 0 V ... 2 V:

no

Uscita analogica 2 V ... 10 V:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Peso:

0.0429 kg

Trasduttore del segnale di temperatura per sensori RTD; Segnale uscita di tensione e di corrente; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm; grigio chiaro