WAGO ITALIA SRL - WAG857-800 UI TRASDUTTORE RTD, GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072654996
Codice prodotto
WAG857-800
Cod. produttore
857-800
Produttore
WAG
Portata:
-200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
sì
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Peso:
0.042 kg




