pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-734 SSR DC 24V

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 16.8...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.0087 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000001449592

Codice prodotto

WAG857-734

Cod. produttore

857-734

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

16.8...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.0087 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 8 A; Larghezza modulo: 6 mm