WAGO ITALIA SRL - WAG857-724 SSR DC 24V, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 18...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 0...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Con indicazione LED - sì
Confezione
25 PZ
EAN
7449077652768
Codice prodotto
WAG857-724
Cod. produttore
857-724
Produttore
WAG
Tensione di ingresso:
18...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
0...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 24 V DC; Limite corrente permanente: 3 A; Connessione a 2 cavi; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6 mm; grigio



