WAGO ITALIA SRL - WAG857-1430 OPTO 2X DC 24V, GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 16.8...30 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 3...30 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.00775 A
Confezione
25 PZ
EAN
2000002718406
Codice prodotto
WAG857-1430
Cod. produttore
857-1430
Produttore
WAG
Tensione di ingresso:
16.8...30 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
3...30 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.00775 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico



