WAGO ITALIA SRL - WAG855-605/1500-501 PI-CT PRC 1500A SRC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002918257
Codice prodotto
WAG855-605/1500-501
Cod. produttore
855-605/1500-501
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
44 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1