WAGO ITALIA SRL - WAG855-5001/400-000 SC-CT PRC 400A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002027027
Codice prodotto
WAG855-5001/400-000
Cod. produttore
855-5001/400-000
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.5 VA
Diametro dell'apertura:
42 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1