WAGO ITALIA SRL - WAG855-405/750-501 PI-CT PRC 750A SRC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 750 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 31.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079371018
Codice prodotto
WAG855-405/750-501
Cod. produttore
855-405/750-501
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
750 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
31.8 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1