WAGO ITALIA SRL - WAG855-4001/100-001 SC-CT PRC 100A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.2 VA
Diametro dell'apertura - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070773606
Codice prodotto
WAG855-4001/100-001
Cod. produttore
855-4001/100-001
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.2 VA
Diametro dell'apertura:
18 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


