pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/250-501 PI-CT PRC 250A SRC 5A

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/250-501 PI-CT PRC 250A SRC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 25.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078505230

Codice prodotto

WAG855-305/250-501

Cod. produttore

855-305/250-501

Produttore

WAG

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

25.7 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente a innesto; Corrente nominale primaria: 250 A; Corrente nominale secondaria: 5 A; Potenza nominale: 5 VA; Classe di precisione: 1