WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/060-101 PI-CT PRC 60A SRC 5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.25 VA
Diametro dell'apertura - 25.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078161559
Codice prodotto
WAG855-305/060-101
Cod. produttore
855-305/060-101
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.25 VA
Diametro dell'apertura:
25.7 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1