WAGO ITALIA SRL - WAG855-301/050-103 PI-CT PRC 50A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 3
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.25 VA
Confezione
1 PZ
EAN
2000002076193
Codice prodotto
WAG855-301/050-103
Cod. produttore
855-301/050-103
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
3
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.25 VA
Diametro dell'apertura:
25.7 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1