pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG855-3001/060-003 SC-CT PRC 60A SRC 1A

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG855-3001/060-003 SC-CT PRC 60A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.2 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001113936

Codice prodotto

WAG855-3001/060-003

Cod. produttore

855-3001/060-003

Produttore

WAG

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.2 VA

Diametro dell'apertura:

18 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatori di corrente split-core; Corrente nominale primaria: 60 A; Corrente nominale secondaria: 1 A; Potenza nominale: 0,2 VA; Classe di precisione: 3; Lunghezza cavo: 3 m