WAGO ITALIA SRL - WAG855-2701/035-001 PI-CT PRC 35A SRC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 35 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.2 VA
Diametro dell'apertura - 7.5 mm
Confezione
15 PZ
EAN
7449078426245
Codice prodotto
WAG855-2701/035-001
Cod. produttore
855-2701/035-001
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
35 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.2 VA
Diametro dell'apertura:
7.5 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1