WAGO ITALIA SRL - WAG855-1700/032-000 PI-CT PRC 32A SRC 320MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 32 A
Corrente nominale secondaria - 0.32 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.01 VA
Diametro dell'apertura - 5 mm
Confezione
15 PZ
EAN
7449078426191
Codice prodotto
WAG855-1700/032-000
Cod. produttore
855-1700/032-000
Produttore
WAG
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
32 A
Corrente nominale secondaria:
0.32 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.01 VA
Diametro dell'apertura:
5 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1