WAGO ITALIA SRL - WAG832-1105/037-000 LEVA CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...25 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
2000001223550
Codice prodotto
WAG832-1105/037-000
Cod. produttore
832-1105/037-000
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...25 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...120 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
1000 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
49.8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
10.16 mm
Altezza:
29.1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0