WAGO ITALIA SRL - WAG831-3206 CONNETTORE MASCHIO PER 1 CONDUTTORE PUSH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 6
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
24 PZ
EAN
7449079097475
Codice prodotto
WAG831-3206
Cod. produttore
831-3206
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
6
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
1000 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
46 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
7.62 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0