WAGO ITALIA SRL - WAG831-3104 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm² 
- Corrente nominale In - 41 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 4 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 24 PZ 
EAN
7449079233767
Codice prodotto
WAG831-3104
Cod. produttore
831-3104
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
1000 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
41.9 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
7.62 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0