WAGO ITALIA SRL - WAG826-160 MORS. CENTRALE PASSAPARETE MODULARE, PAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
7449077452399
Codice prodotto
WAG826-160
Cod. produttore
826-160
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
320 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
42.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
7 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


