SIRENA - MINICELERE sirena elettromeccanica piccola suono lineare 101db IP43 V24ACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
volume - 97 dB
frequenza del segnale acustico - 1500÷1700 Hz
tensione nominale - 24 V
tipo di corrente - AC/DC
grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
EAN
8010152420016
Codice prodotto
SR42001
Cod. produttore
42001
Produttore
SIR42001
volume:
97 dB
frequenza del segnale acustico:
1500÷1700 Hz
tensione nominale:
24 V
tipo di corrente:
AC/DC
grado di protezione (IP):
IP43
colore dell\'apparecchio:
grigio
radiocontrollato:
No
Attacco Lampada:
plastica
corrente assorbita:
1.47 A