pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG788-721 SSR 24V AC/DC, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 15...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita - 12...275 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.01 A

Confezione

  • 15 PZ

EAN

2000001254066

Codice prodotto

WAG788-721

Cod. produttore

788-721

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

15...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita:

12...275 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.01 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC/DC; Intervallo tensione d'uscita: da 24 a 230 V AC; Limite corrente permanente: 4 A; Connessione a 2 cavi; Commutazione passaggio zero; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio