WAGO ITALIA SRL - WAG788-701 SSR DC 24V, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 15...30 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 0...30 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Con indicazione LED - sì
Confezione
15 PZ
EAN
7449078242982
Codice prodotto
WAG788-701
Cod. produttore
788-701
Produttore
WAG
Tensione di ingresso:
15...30 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
0...30 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 3 a 30 V DC; Limite corrente permanente: 5 A; Connessione a 2 cavi; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio



