WAGO ITALIA SRL - WAG770-606 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A T 3 POLI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T
Confezione
50 PZ
EAN
7449072654460
Codice prodotto
WAG770-606
Cod. produttore
770-606
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Connettore a T
Corrente nominale per lampada:
25 A
Numero di ingressi:
3
Numero di uscite:
6
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.08778 kWh
Materiale dei contatti:
CuSn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
1 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
48.9 mm
Altezza:
35.9 mm
Larghezza:
34 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Possibilità di fissaggio:
No