WAGO ITALIA SRL - WAG769-122 CONNETTORE FEMMINA PER 2 CONDUTTORI CAGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
2000003036806
Codice prodotto
WAG769-122
Cod. produttore
769-122
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
45.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
10 mm
Altezza:
35.9 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Privo di alogeni:
sì