WAGO ITALIA SRL - WAG734-367 MORSETTIERA COMBINATA PER 2 CONDUTTORI P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm² 
- Corrente nominale In - 10 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 7 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
2000000417981
Codice prodotto
WAG734-367
Cod. produttore
734-367
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
7
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
160 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
40.9 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
3.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0