WAGO ITALIA SRL - WAG731-132 MORSETTO PASSAPARETE CONNESSIONE CONDUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 5 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
2000001316498
Codice prodotto
WAG731-132
Cod. produttore
731-132
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
320 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
15.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
14.3 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0