WAGO ITALIA SRL - WAG730-126 COLLARE DI BLOCCAGGIO PRESA, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm² 
- Corrente nominale In - 10 A 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Numero di poli - 6 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a spostamento d'isolante (IDC) 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
2000000008776
Codice prodotto
WAG730-126
Cod. produttore
730-126
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
6
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
43 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
24 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


