WAGO ITALIA SRL - WAG730-106 GRIGIO PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 6
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Confezione
50 PZ
EAN
7449079368711
Codice prodotto
WAG730-106
Cod. produttore
730-106
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
6
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
43 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
16 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0