WAGO ITALIA SRL - WAG730-103 PRESA ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Numero di poli - 3
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Colore - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
7449071640075
Codice prodotto
WAG730-103
Cod. produttore
730-103
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Numero di poli:
3
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Colore:
Arancione
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
630 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
23 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
26.5 mm
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0