WAGO ITALIA SRL - WAG713-1108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, 2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 16
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
25 PZ
EAN
7449077064011
Codice prodotto
WAG713-1108
Cod. produttore
713-1108
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...1.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
16
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
160 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...1.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
16 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
3.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0