pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG713-1105 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, 2 F

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG713-1105 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, 2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077063472

Codice prodotto

WAG713-1105

Cod. produttore

713-1105

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

10

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Nero

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

160 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

16 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

3.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connettore femmina per 1 conduttore, 2 file; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 10 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 1,50 mm²; nero