WAGO ITALIA SRL - WAG704-5024 IM-S DIN 41651 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 20
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079283380
Codice prodotto
WAG704-5024
Cod. produttore
704-5024
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
20
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
105 mm
Larghezza:
111 mm
Altezza:
65 mm