WAGO ITALIA SRL - WAG289-665 SAM 8ID 3W-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 36
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
5 PZ
EAN
7449076657702
Codice prodotto
WAG289-665
Cod. produttore
289-665
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
36
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
105 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
34 mm




