WAGO ITALIA SRL - WAG289-618 IM DIN 41651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
3 PZ
EAN
2000000650692
Codice prodotto
WAG289-618
Cod. produttore
289-618
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
85 mm
Larghezza:
88 mm
Altezza:
62 mm




