WAGO ITALIA SRL - WAG289-617 IM DIN 41651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
4 PZ
EAN
2000000600833
Codice prodotto
WAG289-617
Cod. produttore
289-617
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
85 mm
Larghezza:
74 mm
Altezza:
62 mm




