WAGO ITALIA SRL - WAG289-614 IM DIN 41651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
5 PZ
EAN
2000000185514
Codice prodotto
WAG289-614
Cod. produttore
289-614
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
85 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
62 mm




