pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-557 IM SUB-D F

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449070067682

Codice prodotto

WAG289-557

Cod. produttore

289-557

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

125 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

85 mm

Larghezza:

72 mm

Altezza:

34 mm

Modulo interfaccia; con pin a saldare; Connettore femmina; 25 poli; Controspina con connessione a saldare; Montaggio verticale; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²