WAGO ITALIA SRL - WAG289-196 IM RJ-45 POW-CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla 
- Numero di poli - 4 
- Tipo collegamento elettrico, lato PLC - RJ45 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Profondità - 85 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
2000000135588
Codice prodotto
WAG289-196
Cod. produttore
289-196
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
4
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
RJ45
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
85 mm
Larghezza:
20.5 mm
Altezza:
51 mm




