WAGO ITALIA SRL - WAG289-195 IM RJ-45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore 
- Numero di poli - 8 
- Tensione nominale - 50 V 
- Tipo collegamento elettrico, lato PLC - RJ45 
- Corrente nominale - 1.5 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055143292986
Codice prodotto
WAG289-195
Cod. produttore
289-195
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connettore
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
RJ45
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
81.4 mm
Larghezza:
26.8 mm
Altezza:
64.4 mm



