WAGO ITALIA SRL - WAG288-837 PD-MOD 4XPOT 19XCP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 76
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 12 A
Confezione
4 PZ
EAN
7449079283151
Codice prodotto
WAG288-837
Cod. produttore
288-837
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
76
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
12 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
115 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
45 mm