WAGO ITALIA SRL - WAG2857-535 INTERFACCIA UTENTE TRASDUTTORE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002191698
Codice prodotto
WAG2857-535
Cod. produttore
2857-535
Produttore
WAG
Portata:
-200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Peso:
128 kg