WAGO ITALIA SRL - WAG285-172 CHIAVE A BRUGOLA CON UN CORPO PARZIALMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia a T
Lunghezza complessiva - 145.5 mm
Con foro per viti con piolino - no
Isolato - sì
Lunghezza del gambo / dello stelo - 100 mm
Confezione
25 PZ
EAN
7449072653968
Codice prodotto
WAG285-172
Cod. produttore
285-172
Produttore
WAG
Modello:
Maniglia a T
Lunghezza complessiva:
145.5 mm
Con foro per viti con piolino:
no
Isolato:
sì
Lunghezza del gambo / dello stelo:
100 mm
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Modello per viti antifurto:
no
Isolamento 1000 V:
no


