WAGO ITALIA SRL - WAG285-139 SET TRIFASE CON MORSETTI PER CORRENTI EL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm² 
- Corrente nominale In - 125 A 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Numero di poli - 5 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079282673
Codice prodotto
WAG285-139
Cod. produttore
285-139
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Multicolore
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...35 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
1000 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...35 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
86 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
125 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


