WAGO ITALIA SRL - WAG285-1169 SET TRIFASE CON MORSETTI PER CORRENTI EL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...185 mm²
Corrente nominale In - 353 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
2000000217819
Codice prodotto
WAG285-1169
Cod. produttore
285-1169
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
50...185 mm²
Corrente nominale In:
353 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Multicolore
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...185 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
50...185 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
1000 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
50...185 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
130 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
160 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0