WAGO ITALIA SRL - WAG264-138 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 23 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 8
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
50 PZ
EAN
7449079280709
Codice prodotto
WAG264-138
Cod. produttore
264-138
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
23 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
8
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Distanza tra i fori:
57.6 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
690 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
32 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Larghezza:
64 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0