WAGO ITALIA SRL - WAG262-212 MORSETTIERA PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
25 PZ
EAN
7449079498760
Codice prodotto
WAG262-212
Cod. produttore
262-212
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
630 V
Numero di morsetti per polo:
4
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
33.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
158.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0